マドレーヌプレート2枚組

マドレーヌプレート2枚組 - ビタントニオ(Vitantonio)
材質フッ素樹脂加工アルミダイキャスト質量(g)【UPPER】350【LOWER】360外形寸法(mm)245×137×23対応機種VWH、VSW(VSW-4は除く)、PWSから始まる製品。PVWH-4000-MDはPVWH-10-MDと同様にご使用いただけます。PVWH-10-MDの後継です。品名・タイプマドレーヌ主材質フッ素樹脂加工アルミダイキャスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84700816PVWH20MD
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする