DANNO(ダンノ)
電動ミスト
スイッチONで即スタート!ハイパワーモーター搭載!
付属品
ショルダーベルト、スポイト各1本
質量(g)
約1260
タンク容量(L)
5
噴射能力(mL/min)
毎分約260
使用電池
単1乾電池4本
電池寿命
約117L
ノズル長(cm)
3段階伸縮プラス延長ノズルパイプ41~最大約118
ホース長さ(cm)
約160
本体寸法(cm)
本体:26×16×33
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84701236
D8902
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください