iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃

iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃 エレコム

動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。

用途
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
スピーカー部は隙間を空ける構造にしています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック タイプ手帳 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性タッチペンホルダー/ベルト付フラップ/2アングル/耐衝撃 モデル対応番号:A2696、A2757、A2777、A3162 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84700387 TB-A22RPLFBKN
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする