RJ45 CAT 15A 17A LAN中継コネクタ

RJ45 CAT 15A 17A LAN中継コネクタ bitstrong RJ45 CAT 15A 17A LAN中継コネクタ bitstrong RJ45 CAT 15A 17A LAN中継コネクタ bitstrong RJ45 CAT 15A 17A LAN中継コネクタ bitstrong RJ45 CAT 15A 17A LAN中継コネクタ bitstrong

CAT6、CAT5e、CAT6に対応
ストレートケーブルの延長が可能
コンパクトなサイズ感

用途
ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。
CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。
ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラ、PS4、PS6等設備のLANケーブルに対応しています。
刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。
教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。
質量(g)60 規格CAT6、CAT5e、CAT5 長さ(cm)4 入数3 ケーブルタイプ対応:ストレート 内容量1セット
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84709670 BS-LANCON-3S
1,050
1,049
1,154 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする