アークランズ
チューブフィッター 異形ユニオンストレート
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
異形ユニオンストレート
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721475
FUS8-6
8×6
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
84721570
FUS10-8
10×8
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
84721667
FUS6-4
6×4
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください