旭光電機工業
一般球220V100W
全長(mm)
110
定格電圧(V)
220
口金
E26
ガラス球径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722559
PS60E26220V100WC
ガラス球:クリヤー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722568
PS60E26220V100WF
ガラス球:ニューフロスト
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません