旭光電機工業
ボールランプ G50 E17耐熱染め
全長(mm)
72
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
ガラス球径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722349
G50E17100110V25WRタイネツ
ガラス球:耐熱透明レッド
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722358
G50E17100110V25WBタイネツ
ガラス球:耐熱透明ブルー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722367
G50E17100110V25WAタイネツ
ガラス球:耐熱透明アンバー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722376
G50E17100110V25WPタイネツ
ガラス球:耐熱透明ピンク
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません