RIGID リジッド

RIGID リジッド - SLASHRIGID リジッド - SLASHRIGID リジッド - SLASHRIGID リジッド - SLASHRIGID リジッド - SLASHRIGID リジッド - SLASHRIGID リジッド - SLASHRIGID リジッド - SLASH
用途オフショアジギングリールとしてのタフネスさを兼ね備えながら滑らかさもある芯が強いジギングルールを目指しました。ボディーやハンドルの剛性感・リーリングの軽やかさ・ドラグの均一な滑らかさなどをしっかりと煮詰めたリールがデビューします。質実剛健というコンセプト通りのリール。特にドラグの滑らかさ、ハンドルやボディーのタフさにはこだわりました。ドラグ部にボールベアリングを搭載したスムーズドラグシステム、突発的な青物の走りにも対応できるパワーラウンドノブと、パワーハンドル。どれもが十分に機能しジギングの楽しさを格段にレベルアップさせてくれるリールです。 4000HG-大から小まで様々なサイズが狙えるSLJにお勧めな番手。大きなヒラマサが来ても十分にファイトしてくれる。 6000HG-剛性とタフさを追求することで10kgクラスのヒラマサにも十分対応出来るリールとなっている。特にテスト段階ではトンボ(ビンチョウマグロ)もしっかりとキャッチし、性能を発揮している。ハンドルパワーハンドル内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の型式や仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
ギヤ比
自重(g)
巻取長さ(cm)
ドラグ力(Kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
847222184000HG516.0:1360969
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
847222276000HG605.4:149510115
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【24新製品】SLASH初のジギングリール「RIGID」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする