旭光電機工業
交換球
定格電圧(V)
24
ガラス球径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723889
NJW24V3037.5MA
26
ガラス球:クリヤー
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
地域運賃
84723898
2GW24V75115MA
44
ガラス球:クリヤ-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723907
2JW24V
44
ガラス球:クリヤ-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません