こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型

こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)

お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.2kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 楕円形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース質量(kg)こたつ布団:2.5電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)13.2型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(cm)こたつ布団:約210×180保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5内容量1セット
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923117GFT-90602NB+AKF-1821GJ/BR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)こたつ本体:ナチュラル、こたつ布団:グレージュ/ブラウン
オープン18,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
84724275GFT-90602NB+AKF-1821IV/GJ-こたつ本体:ナチュラル、こたつ布団:アイボリー/グレージュ
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
84724284GFT-90602NB+AKF-1821GJ/BR-こたつ本体:ナチュラル、こたつ布団:グレージュ/ブラウン
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
84724336GFT-90602WBR+AKF-1821IVGJ-こたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:アイボリー/グレージュ
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
84724354GFT-90602WBR+AKF-1821LVIV-こたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
84724300GFT-90602NB+AKF-1821LV/IV-こたつ本体:ナチュラル、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
84724309GFT-90602WW+AKF-1821IV/GJ-こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:アイボリー/グレージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
84724318GFT-90602WW+AKF-1821GJ/BR-こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:グレージュ/ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
84724327GFT-90602WW+AKF-1821LV/IV-こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
84724345GFT-90602WBR+AKF-1821GJBR-こたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:グレージュ/ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする