用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 楕円形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)こたつ布団:2.5色こたつ本体:ナチュラル、こたつ布団:グレージュ/ブラウン電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)13.2型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(cm)こたつ布団:約210×180保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5