こたつ 布団セット ハイタイプ 一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット

こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善) こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善) こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善) こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善) こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善) こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善) こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善) こたつ 布団セット ハイタイプ  一人用こたつ 高さ調節 省スペース 3点セット YAMAZEN(山善)

おひとり様用のハイタイプこたつ。こたつ・布団・椅子の3点セットです。こたつ本体は4段階・椅子は3段階の高さ調節が可能でお好みの高さに調節できます。椅子には暖気流出を防ぐ防幕付き。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 椅子 おしゃれ 布団セット ハイタイプ コンパクト 省スペース 高さ調節 ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:70×50×53-65 / 椅子:52×43-52×61-69 電源コード電源スイッチ付き 高さ調節こたつ本体 : 53cm/57cm/61cm/65cm、椅子 : 61cm/65cm/69cm 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5 内容量1セット
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84724205 SPKT-7050(BR2)
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする