こたつ こたつテーブル こたつ布団セット

こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善) こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善) こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善) こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善) こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善) こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善) こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善) こたつ こたつテーブル こたつ布団セット YAMAZEN(山善)

一人暮らしにピッタリなこたつ布団セット。布団は丸洗いできます。
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。
無段階温度調節。布団を外せばテーブルとして年中使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース 質量(kg)10.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×45×37 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5 内容量1セット
注意
※洗濯の際には洗濯ネットをご使用ください。
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GPLS-7045(NB)FSET 84724214
GPLS-7045(NB)FSET 84724214
84724214 GPLS-7045(NB)FSET ナチュラルビーチ
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
GPLS-7045(WW)FSET 84724230
GPLS-7045(WW)FSET 84724230
84724230 GPLS-7045(WW)FSET ホワイトウォッシュ
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする