密着ジェル!水垢取り先生プラス

密着ジェル!水垢取り先生プラス コジット

お酢配合で水まわりの頑固な水垢や石鹸カスを溶かして除去。
壁面に垂れずに協力に密着してドロドロ溶かします。
ブルーの色付きジェルなのでスプレーした箇所がわかりやすく、塗布し忘れもありません。
鏡、浴室内、洗面台などの水まわりの頑固な水垢汚れ専用洗剤

材質成分/ゲル化剤・有機酸・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・アルコール系溶剤・水酸化カリウム・キレート剤・着色剤 高さ(mm)190 質量(g)363 縦(mm)52 横(mm)90 内容量1個(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84728640 29142
1,280
1,198
1,318 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする