革の専門店防カビプラス

革の専門店防カビプラス コジット 革の専門店防カビプラス コジット 革の専門店防カビプラス コジット 革の専門店防カビプラス コジット 革の専門店防カビプラス コジット 革の専門店防カビプラス コジット 革の専門店防カビプラス コジット 革の専門店防カビプラス コジット

大切なバック・靴・ベルトなどの革製品のお手入れに。
液を柔らかい布に少量取り薄く塗り伸ばすだけでお手入れ簡単です。
クリーニング 保護・艶出し 撥水効果 プラス 防カビ成分配合です。

材質成分/流動パラフィン、ステアリン酸、ラノリン、エマルゲン、シリコーン、防カビ剤、防腐剤 高さ(mm)215 質量(g)116.3 縦(mm)45 横(mm)45 内容量1個(100mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84728685 25144
780
779
857 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする