ダイヤモンドこげ取りシート20枚入

ダイヤモンドこげ取りシート20枚入 コジット

ダイヤモンド配合の研磨材で水にぬらしてこするだけ!細かい曲面も磨きやすいです。
鍋・やかんにグリルに。手軽な使い捨てタイプ。
使い捨てタイプのシート状だから、細かい曲面も磨けて手軽にサッとお手入れできます。
オレンジの面に研磨力の高い研磨材を塗布しているのでこげなどのガンコな汚れをしっかりけずり落とします。
鍋やフライパン・グリル・魚焼き網のこげ落としに。
木製・プラスチック製のまな板の汚れ、黒ずみに。
シンクの黒ずみや、こびりついた汚れに。

材質ポリエステル・二酸化ケイ素・酸化アルミニウム・人工ダイヤモンド 高さ(mm)9 質量(g)32 縦(mm)3 横(mm)7 内容量1個(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84728694 37710
580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする