グリスガン(カートリッジグリス専用)

グリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

グリスはカートリッジ専用です。

仕様カートリッジグリス専用 付属品付属ノズル:GSN-250 適合グリスちょう度:No.2 トラスコ品番556-0975 全長(mm)378 容量(mL)カートリッジグリス:420 径(Φmm)油槽:62.6 接続ねじノズル:Rc1/8 ノズル長(mm)240 1回の吐出量(mL)0.8~0.9 最大圧力(MPa)29.4 容量(cc)420 危険物の類別非危険物 内容量1丁
注意
※カートリッジの中の空気を完全に出してから装着願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84729184 CG-400A
5,410
4,598
5,058 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする