平和工業
エコペール75L
・容量75Lで2分別、途中までの仕切りだから中のゴミが自由に動けます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
620
質量(g)
2620
容量(L)
75
縦(mm)
392
横(mm)
520
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728597
-
チョコレートブラウン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84728606
-
サンドベージュ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください