消火器格納箱(スチール製)

消火器格納箱(スチール製) - 初田製作所消火器格納箱(スチール製) - 初田製作所消火器格納箱(スチール製) - 初田製作所消火器格納箱(スチール製) - 初田製作所

スチール製の消火器格納箱

適合粉末20型・強化液3型・機械泡3型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
収納数
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733260IC-1約4.311本用280×210×700
7,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84733269IC-2約7.722本用550×210×700
11,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする