曜日別特売

アプレシア ロック 0.8L

アプレシア ロック 0.8L - T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8L - T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8L - T-fal(ティファール)

さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。
転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。
注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。
握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。
安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。

用途電気ケトル定格消費電力(W)1250質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体84732797KO6401JP0.8ホワイト
6,625
5,998
6,598(税込)
当日出荷
本体84732806KO6408JP0.8ブラック
6,625
5,998
6,598(税込)
当日出荷
本体84732815KO640AJP0.8アイボリー
6,625
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする