1ドア冷凍庫 64L

1ドア冷凍庫 64L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 64L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 64L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 64L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 64L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 64L - TOHOTAIYO

前開きドアで使いやすい大容量64Lの1ドア冷凍庫。
開け閉めの際は必要なケースのみを引き出せば、冷気のロスを防ぎます。引き出しがクリアなので食品が一目で確認できます。
前面にあるタッチ式操作パネルはドアを閉めたまま温度設定をする事ができます。
急凍ボタンを押すと庫内温度を素早く下げる事ができ、26時間経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定温度に戻ります。

付属品製氷皿、霜取りヘラ質量(kg)約27ウッドコード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×505×850冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz運転音(dB)約28冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)151定格内容積(L)64内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733296TH-64LF1-WD
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする