ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L

ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L - TOHOTAIYOガラスドア冷凍冷蔵庫 117L - TOHOTAIYOガラスドア冷凍冷蔵庫 117L - TOHOTAIYOガラスドア冷凍冷蔵庫 117L - TOHOTAIYOガラスドア冷凍冷蔵庫 117L - TOHOTAIYOガラスドア冷凍冷蔵庫 117L - TOHOTAIYO

お部屋に馴染む洗練されたデザイン、2ドア ガラスドア冷凍冷蔵庫。
棚やドアポケットで用途に分けてすっきり収納できます。使用シーンに合わせて、棚を取り外しする事も可能です。
季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。
金具を付け替える事によって、扉の開き方を左右変更することができます。

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース質量(kg)約32コード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×507×1140冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz運転音(dB)約28冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)230定格内容積(L)117(冷蔵庫:87、冷凍庫30)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733330TH-SG117L-SLシルバー
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84733305TH-SG117L-BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84733314TH-SG117L-WHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする