曜日別特売

2ドア冷凍冷蔵庫 138L

2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。
季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。
左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース、清掃棒質量(kg)約30ホワイトウッドコード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz運転音(dB)約27冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)246定格内容積(L)138(冷蔵庫:98、冷凍庫:40)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733339TH-138L2-WW
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする