マリ・クレール カラーズ アルミエッグパン

マリ・クレール カラーズ アルミエッグパン - タマハシマリ・クレール カラーズ アルミエッグパン - タマハシ

カラフルでかわいらしいエッグパン。玉子焼が四角くきれいに焼けます。少量の炒め物にも使えて朝食づくりに重宝します。内面はマーブルフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。アルミ製なので軽量で調理の負担になりにくい!ツマミ・ハンドル部はシリコン樹脂塗装なのですべりにくく手に馴染みます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

材質本体:アルミニウム合金(内面:マーブルフッ素樹脂加工)、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(シリコン樹脂塗装)寸法(mm)約343×136×46(深さ31)、焼面サイズ:180×130質量(g)約351内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733007MC-071R
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする