マリ・クレール カラーズ アルミ鍋3点セット

マリ・クレール カラーズ アルミ鍋3点セット タマハシ マリ・クレール カラーズ アルミ鍋3点セット タマハシ

カラフルでかわいらしい鍋のセット!内面はマーブルフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。アルミ製なので軽量で調理の負担になりにくい!樹脂部はシリコン樹脂塗装ですべりにくく手になじみます。蓋はガラス蓋なので調理の様子が見えて大変便利です!ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

セット内容片手鍋18cm・フライパン20cm・蓋付フライパン26cm 材質本体:アルミニウム合金(内面:マーブルフッ素樹脂加工)、はり底:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂(シリコン樹脂塗装) 寸法(mm)片手鍋:約340×187×138(深さ:80)、フライパン20cm:約358×204×65(深さ:42)、フライパン26cm:約423×265×117(深さ:51) 容量(mL)2000(片手鍋) 質量(g)片手鍋:約830、フライパン20cm:約427、フライパン26cm:約1244 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84733068 MC-078R
10,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする