マリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm&フライパン20cm

マリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm&フライパン20cm - タマハシマリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm&フライパン20cm - タマハシ

カラフルでかわいらしい鍋のセット!扱いやすいサイズをセレクトしました。新生活を始める方にもオススメです。内面はマーブルフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。アルミ製なので軽量で調理の負担になりにくい!ツマミ・ハンドル部はシリコン樹脂塗装なのですべりにくく手に馴染みます。蓋はガラス蓋なので調理の様子が見えて大変便利です!ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

セット内容片手鍋18cm・フライパン20cm材質本体:アルミニウム合金(内面:マーブルフッ素樹脂加工)、はり底:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂(シリコン樹脂塗装)寸法(mm)片手鍋:約340×187×138(深さ:80)、フライパン:約358×204×65(深さ:42)容量(mL)2000(片手鍋)質量(g)片手鍋:約830、フライパン:約427内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733059MC-076R
6,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする