日本規格協会
JISハンドブック2024 英訳 金属表面処理
仕様
(版型)A5
ページ数
1152
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年7月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733804
-
¥
35,900
¥
35,900
書籍
¥
39,490
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください