日本規格協会
JISハンドブック2024 48-1 試薬Ⅰ[K8001~K8549]
仕様
(版型)A5
ページ数
2088
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年7月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733750
-
¥
25,600
¥
25,600
書籍
¥
28,160
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください