卓上カレンダーケース クリアカレンダー(パノラマサイズ) 【SQ-302】
名入れ部分が見やすい設計で、カレンダーを使った販促活動にぴったりです。
透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケース。 用紙がよく見えるため、カレンダー用紙を際立たせます。
名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。
また、カバーを開いてスタンド代わりとしてご使用いただけます。
材質ポリスチレン
枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×102×8
色(本体)透明
使用可能用紙サイズパノラマサイズ(W174×H98mm)
内容量1箱(100個)