スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84746079
TP-3526NA-KH-900-P00-24
900
【ギア】28.7
5.2
CCW
588
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746088
TP-3526NA-KH-675-P00-24
675
【ギア】28.7
6.8
CCW
588
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746097
TP-3526NA-KH-450-P00-24
450
【ギア】28.7
11
CCW
588
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746228
TP-3526NA-KH-300-P00-24
300
【ギア】26.2
14.1
CW
588
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746237
TP-3526NA-KH-270-P00-24
270
【ギア】26.2
15.4
CW
588
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746246
TP-3526NA-KH-200-P00-24
200
【ギア】26.2
20.4
CW
490
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746255
TP-3526NA-KH-150-P00-24
150
【ギア】26.2
27.5
CW
343
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746264
TP-3526NA-KH-120-P00-24
120
【ギア】26.2
33.9
CW
294
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746474
TP-3526NA-KH-30-P00-24
30
【ギア】21.2
136
CW
88.2
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746490
TP-3526NA-KH-25-P00-24
25
【ギア】21.2
162
CW
78.4
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746499
TP-3526NA-KH-20-P00-24
20
【ギア】21.2
205
CW
58.8
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746508
TP-3526NA-KH-15-P00-24
15
【ギア】21.2
279
CW
39.2
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746770
TP-3526NA-KH-75-P00-24
75
【ギア】23.7
54.7
CCW
196
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746779
TP-3526NA-KH-60-P00-24
60
【ギア】23.7
67.6
CCW
167
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746788
TP-3526NA-KH-50-P00-24
50
【ギア】23.7
81.3
CCW
137
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746797
TP-3526NA-KH-40-P00-24
40
【ギア】23.7
102
CCW
108
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746806
TP-3526NA-KH-100-P00-24
100
【ギア】23.7
41.5
CCW
245
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747016
TP-3526NA-KH-5-P00-24
5
【ギア】18.7
883
CCW
9.8
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747025
TP-3526NA-KH-10-P00-24
10
【ギア】18.7
417
CCW
29.4
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください