スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NA-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84748994
TP-3526NA-KW-50-H00-24
50
72.1
CW
88.2
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749010
TP-3526NA-KW-30-H00-24
30
122
CW
49
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749019
TP-3526NA-KW-25-H00-24
25
148
CW
39.2
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749150
TP-3526NA-KW-500-H00-24
500
7.6
CW
588
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749159
TP-3526NA-KW-375-H00-24
375
9.7
CW
539
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749168
TP-3526NA-KW-300-H00-24
300
12.1
CW
441
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749177
TP-3526NA-KW-250-H00-24
250
14.7
CW
343
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749186
TP-3526NA-KW-200-H00-24
200
18.1
CW
294
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749457
TP-3526NA-KW-750-H00-24
750
5.3
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749466
TP-3526NA-KW-1500-H00-24
1500
2.8
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749475
TP-3526NA-KW-1000-H00-24
1000
4.1
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749606
TP-3526NA-KW-75-H00-24
75
48.5
CCW
118
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749615
TP-3526NA-KW-60-H00-24
60
60
CCW
98
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749624
TP-3526NA-KW-150-H00-24
150
24
CCW
245
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749640
TP-3526NA-KW-125-H00-24
125
29.1
CCW
196
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749649
TP-3526NA-KW-100-H00-24
100
35.8
CCW
167
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください