スリーピース
DCギアドモータ TP-2932A-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84738004
TP-2932A-KW-75-H00-24
75
47.5
CCW
118
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738020
TP-2932A-KW-60-H00-24
60
58.7
CCW
98
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738029
TP-2932A-KW-150-H00-24
150
23.5
CCW
245
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738038
TP-2932A-KW-125-H00-24
125
28.5
CCW
196
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738047
TP-2932A-KW-100-H00-24
100
35
CCW
167
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738144
TP-2932A-KW-750-H00-24
750
5.3
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738160
TP-2932A-KW-1500-H00-24
1500
2.8
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738169
TP-2932A-KW-1000-H00-24
1000
4.1
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738266
TP-2932A-KW-50-H00-24
50
70.6
CW
88.2
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738275
TP-2932A-KW-30-H00-24
30
120
CW
49
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738284
TP-2932A-KW-25-H00-24
25
146
CW
39.2
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738528
TP-2932A-KW-500-H00-24
500
7.5
CW
588
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738537
TP-2932A-KW-375-H00-24
375
9.5
CW
539
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738546
TP-2932A-KW-300-H00-24
300
11.8
CW
441
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738555
TP-2932A-KW-250-H00-24
250
14.5
CW
343
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738564
TP-2932A-KW-200-H00-24
200
17.7
CW
294
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください