DCギアドモータ TP-3526NB-IMLタイプ

DCギアドモータ TP-3526NB-IMLタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84752914TP-3526NB-IML-130-J00-242413034346.6CW
5,950
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752930TP-3526NB-IML-100-J00-242410024561.3CW
5,950
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753036TP-3526NB-IML-500-J00-242450058813CCW
6,290
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753045TP-3526NB-IML-320-J00-242432058819.7CCW
6,290
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753054TP-3526NB-IML-280-J00-242428058822CCW
6,290
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84753070TP-3526NB-IML-230-J00-242423058824.6CW
6,290
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする