DCギアドモータ TP-3526NC-KSタイプ

DCギアドモータ TP-3526NC-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84748215TP-3526NC-KS-150-J00-24150【ギア】30.72455.4CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748224TP-3526NC-KS-200-J00-24200【ギア】30.72441.4CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748240TP-3526NC-KS-225-J00-24225【ギア】30.72436.9CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748249TP-3526NC-KS-300-J00-24300【ギア】30.72428.7CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748258TP-3526NC-KS-150-J00-12150【ギア】30.71225.7CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748267TP-3526NC-KS-200-J00-12200【ギア】30.71219.3CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748276TP-3526NC-KS-225-J00-12225【ギア】30.71217.1CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748285TP-3526NC-KS-300-J00-12300【ギア】30.71212.9CW
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748398TP-3526NC-KS-10-J00-2410【ギア】20.224750CCW
5,240
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748407TP-3526NC-KS-10-J00-1210【ギア】20.212348CCW
5,240
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748477TP-3526NC-KS-33-J00-2433【ギア】23.724246CW
5,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748486TP-3526NC-KS-33-J00-1233【ギア】23.712117CW
5,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748590TP-3526NC-KS-450-J00-24450【ギア】34.22419.6CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748599TP-3526NC-KS-600-J00-24600【ギア】34.22415CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748608TP-3526NC-KS-675-J00-24675【ギア】34.22413.4CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748617TP-3526NC-KS-900-J00-24900【ギア】34.22410.2CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748626TP-3526NC-KS-450-J00-12450【ギア】34.2129.1CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748635TP-3526NC-KS-600-J00-12600【ギア】34.2127.1CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748644TP-3526NC-KS-675-J00-12675【ギア】34.2126.4CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748660TP-3526NC-KS-900-J00-12900【ギア】34.2124.9CCW
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748766TP-3526NC-KS-66-J00-2466【ギア】27.224124CCW
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748775TP-3526NC-KS-75-J00-2475【ギア】27.224112CCW
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748784TP-3526NC-KS-100-J00-24100【ギア】27.22483CCW
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748800TP-3526NC-KS-66-J00-1266【ギア】27.21257.7CCW
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748809TP-3526NC-KS-75-J00-1275【ギア】27.21251.2CCW
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748818TP-3526NC-KS-100-J00-12100【ギア】27.21239.5CCW
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする