DCギアドモータ TP-3526NB-KSタイプ

DCギアドモータ TP-3526NB-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84748179TP-3526NB-KS-150-J00-24150【ギア】30.740.1CW343
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748188TP-3526NB-KS-200-J00-24200【ギア】30.729.7CW539
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748197TP-3526NB-KS-225-J00-24225【ギア】30.726.5CW539
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748206TP-3526NB-KS-300-J00-24300【ギア】30.720.5CW588
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748389TP-3526NB-KS-10-J00-2410【ギア】20.2530CCW39.2
5,240
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748468TP-3526NB-KS-33-J00-2433【ギア】23.7179CW98
5,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748547TP-3526NB-KS-450-J00-24450【ギア】34.214.1CCW588
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748556TP-3526NB-KS-600-J00-24600【ギア】34.210.8CCW588
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748565TP-3526NB-KS-675-J00-24675【ギア】34.29.7CCW588
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748574TP-3526NB-KS-900-J00-24900【ギア】34.27.4CCW588
5,570
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748739TP-3526NB-KS-66-J00-2466【ギア】27.288.8CCW186
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748748TP-3526NB-KS-75-J00-2475【ギア】27.279.8CCW196
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748757TP-3526NB-KS-100-J00-24100【ギア】27.260.5CCW245
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする