スリーピース
DCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ
径(Φmm)
【ギア部】42.5【モーター部】35.4
寸法L(mm)
【ギア】11
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
2.94
許容ラジアル荷重(N)
4.9
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84743437
TP-3522NA-HA-30-T00-24
30
246.7
CW
49
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743446
TP-3522NA-HA-15-T00-24
15
479.1
CW
29.4
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743455
TP-3522NA-HA-60-T00-24
60
131.3
CCW
49
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743464
TP-3522NA-HA-3750-T00-24
3750
2.25
CCW
98
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743480
TP-3522NA-HA-3000-T00-24
3000
2.81
CCW
98
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743489
TP-3522NA-HA-2500-T00-24
2500
3.38
CCW
98
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743498
TP-3522NA-HA-2000-T00-24
2000
4.21
CCW
98
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743507
TP-3522NA-HA-1500-T00-24
1500
5.61
CCW
98
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743516
TP-3522NA-HA-1000-T00-24
1000
8.39
CCW
98
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743525
TP-3522NA-HA-80-T00-24
80
97.2
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743534
TP-3522NA-HA-750-T00-24
750
11.2
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743550
TP-3522NA-HA-600-T00-24
600
14
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743559
TP-3522NA-HA-500-T00-24
500
16.7
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743568
TP-3522NA-HA-400-T00-24
400
20.8
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743577
TP-3522NA-HA-300-T00-24
300
27.6
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743586
TP-3522NA-HA-240-T00-24
240
34.3
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743595
TP-3522NA-HA-200-T00-24
200
41
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743604
TP-3522NA-HA-160-T00-24
160
50.8
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743620
TP-3522NA-HA-120-T00-24
120
66.8
CW
68.6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください