DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ

DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84735405TP-2932J-KH-75-P00-12127518675.7【ギア】23.7CCW
4,760
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735414TP-2932J-KH-60-P00-12126014794.8【ギア】23.7CCW
4,760
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735430TP-2932J-KH-50-P00-121250127113【ギア】23.7CCW
4,760
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735439TP-2932J-KH-40-P00-12124098142【ギア】23.7CCW
4,760
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735448TP-2932J-KH-100-P00-121210024556.9【ギア】23.7CCW
4,760
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735956TP-2932J-KH-5-P00-121259.81194【ギア】18.7CCW
4,150
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735965TP-2932J-KH-10-P00-12121029.4571【ギア】18.7CCW
4,150
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736060TP-2932J-KH-300-P00-121230058819.3【ギア】26.2CW
5,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736069TP-2932J-KH-270-P00-121227058821.1【ギア】26.2CW
5,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736078TP-2932J-KH-200-P00-121220044128.5【ギア】26.2CW
5,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736087TP-2932J-KH-150-P00-121215034337.7【ギア】26.2CW
5,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736096TP-2932J-KH-120-P00-121212024547.9【ギア】26.2CW
5,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736105TP-2932J-KH-900-P00-12129005886.9【ギア】28.7CCW
5,330
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736114TP-2932J-KH-675-P00-12126755889.1【ギア】28.7CCW
5,330
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736130TP-2932J-KH-450-P00-121245058813.3【ギア】28.7CCW
5,330
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736139TP-2932J-KH-30-P00-12123078.4191【ギア】21.2CW
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736148TP-2932J-KH-25-P00-12122568.6227【ギア】21.2CW
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736157TP-2932J-KH-20-P00-12122049289【ギア】21.2CW
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736166TP-2932J-KH-15-P00-12121539.2382【ギア】21.2CW
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする