曜日別特売

DCギアドモータ TP-3038C-KSタイプ

DCギアドモータ TP-3038C-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84739474TP-3038C-KS-10-J00-2410【ギア】20.2762CW68.6
3,960
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739499TP-3038C-KS-33-J00-2433【ギア】23.7254CCW186
3,970
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739544TP-3038C-KS-450-J00-24450【ギア】34.220.2CW588
4,460
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739560TP-3038C-KS-600-J00-24600【ギア】34.215.2CW588
4,460
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739569TP-3038C-KS-675-J00-24675【ギア】34.213.6CW588
4,460
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739578TP-3038C-KS-900-J00-24900【ギア】34.210.2CW588
4,460
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739614TP-3038C-KS-66-J00-2466【ギア】27.2129CW294
4,160
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739630TP-3038A-KS-75-J00-2475【ギア】27.2116CW294
4,160
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739639TP-3038C-KS-100-J00-24100【ギア】27.284.9CW490
4,160
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739684TP-3038C-KS-150-J00-24150【ギア】30.757.3CCW588
4,310
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739700TP-3038C-KS-200-J00-24200【ギア】30.743.9CCW588
4,310
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739709TP-3038C-KS-225-J00-24225【ギア】30.739.3CCW588
4,310
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739718TP-3038C-KS-300-J00-24300【ギア】30.729.9CCW588
4,310
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする