DCギアドモータ TP-2932B-IMタイプ

DCギアドモータ TP-2932B-IMタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84750096TP-2932B-IM-500-J00-2450013.2CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750105TP-2932B-IM-320-J00-2432020.1CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750114TP-2932B-IM-280-J00-2428022.5CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750130TP-2932B-IM-230-J00-2423025.2CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750254TP-2932B-IM-130-J00-2413047.7CW343
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750270TP-2932B-IM-100-J00-2410062.7CW245
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする