DCギアドモータ TP-2932C-KSタイプ

DCギアドモータ TP-2932C-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84737146TP-2932C-KS-10-J00-24241039.2746【ギア】20.2CCW
3,850
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737155TP-2932C-KS-10-J00-12121029.4351【ギア】20.2CCW
3,850
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737189TP-2932C-KS-33-J00-242433118246【ギア】23.7CW
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737198TP-2932C-KS-33-J00-12123378.4117【ギア】23.7CW
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737295TP-2932C-KS-450-J00-242445058819.4【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737304TP-2932C-KS-600-J00-242460058814.8【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737320TP-2932C-KS-675-J00-242467558813.2【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737329TP-2932C-KS-900-J00-242490058810【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737338TP-2932C-KS-450-J00-12124505889.1【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737347TP-2932C-KS-600-J00-12126005887【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737356TP-2932C-KS-675-J00-12126755886.3【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737365TP-2932C-KS-900-J00-12129005884.8【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737435TP-2932C-KS-66-J00-242466196124【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737444TP-2932C-KS-75-J00-242475196112【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737460TP-2932C-KS-100-J00-242410029482.6【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737469TP-2932C-KS-66-J00-12126614758.2【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737478TP-2932C-KS-75-J00-12127516751.7【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737487TP-2932C-KS-100-J00-121210019639.6【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737618TP-2932C-KS-150-J00-242415039255.2【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737627TP-2932C-KS-200-J00-242420053941.2【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737636TP-2932C-KS-225-J00-242422558836.8【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737645TP-2932C-KS-300-J00-242430058828.4【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737654TP-2932C-KS-150-J00-121215029425.9【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737670TP-2932C-KS-200-J00-121220039219.4【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737679TP-2932C-KS-225-J00-121222544117.3【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737688TP-2932C-KS-300-J00-121230058813【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする