スリーピース
DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84741608
TP-3442E-KJ-300-P00-12
300
【ギア】27.8
16.7
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741617
TP-3442E-KJ-270-P00-12
270
【ギア】27.8
18.5
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741626
TP-3442E-KJ-200-P00-12
200
【ギア】27.8
24.6
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741635
TP-3442E-KJ-150-P00-12
150
【ギア】27.8
32
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741644
TP-3442E-KJ-120-P00-12
120
【ギア】27.8
39.2
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741757
TP-3442E-KJ-900-P00-12
900
【ギア】30.3
5.7
CW
588
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741766
TP-3422E-KJ-675-P00-12
675
【ギア】30.3
7.6
CW
588
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741775
TP-3442E-KJ-450-P00-12
450
【ギア】30.3
11.3
CW
588
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741845
TP-3442E-KJ-5-P00-12
5
【ギア】20.3
922
CW
39.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741854
TP-3442E-KJ-10-P00-12
10
【ギア】20.3
453
CW
88.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741906
TP-3442E-KJ-75-P00-12
75
【ギア】25.3
64.6
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741915
TP-3442E-KJ-60-P00-12
60
【ギア】25.3
79.2
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741924
TP-3442E-KJ-50-P00-12
50
【ギア】25.3
93.1
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741940
TP-3442E-KJ-40-P00-12
40
【ギア】25.3
113
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741949
TP-3442E-KJ-100-P00-12
100
【ギア】25.3
46.6
CW
588
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742055
TP-3442E-KJ-30-P00-12
30
【ギア】22.8
155
CCW
196
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742064
TP-3442E-KJ-25-P00-12
25
【ギア】22.8
182
CCW
196
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742080
TP-3442E-KJ-20-P00-12
20
【ギア】22.8
225
CCW
167
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742089
TP-3442E-KJ-15-P00-12
15
【ギア】22.8
299
CCW
127
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください