曜日別特売

DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84745650TP-3442B-KWR-500-H00-245009.8CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745659TP-3442B-KWR-375-H00-2437512.9CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745668TP-3442B-KWR-300-H00-2430015.9CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745677TP-3442B-KWR-250-H00-2425018.8CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745686TP-3442B-KWR-200-H00-2420023CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745756TP-3442B-KWR-50-H00-245090CCW196
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745765TP-3442B-KWR-30-H00-2430147CCW137
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745774TP-3442B-KWR-25-H00-2425176CCW118
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745887TP-3442B-KWR-75-H00-247559.6CW294
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745896TP-3442B-KWR-60-H00-246074CW245
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745905TP-3442B-KWR-150-H00-2415029.8CW588
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745914TP-3442B-KWR-125-H00-2412535.2CW539
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745930TP-3442B-KWR-100-H00-2410046.3CW294
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746000TP-3442B-KWR-750-H00-247506.6CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746009TP-3442B-KWR-1500-H00-2415003.4CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746018TP-3442B-KWR-1000-H00-2410005CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする