DCギアドモータ TP-3038C-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3038C-KWタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84739727TP-3038C-KW-50-H00-2450168CCW157
6,650
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739736TP-3038C-KW-30-H00-2430282CCW88.2
6,650
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739745TP-3038C-KW-25-H00-2425336CCW78.4
6,650
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739788TP-3038C-KW-500-H00-2450017.8CCW588
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739797TP-3038C-KW-375-H00-2437523.4CCW588
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739806TP-3038C-KW-300-H00-2430028.8CCW588
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739815TP-3038C-KW-250-H00-2425034CCW588
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739824TP-3038C-KW-200-H00-2420041.9CCW539
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739885TP-3038C-KW-75-H00-2475113CW196
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739894TP-3038C-KW-60-H00-2460140CW176
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739910TP-3038C-KW-150-H00-2415055.9CW441
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739919TP-3038C-KW-125-H00-2412567.5CW343
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739928TP-3038C-KW-100-H00-2410083.8CW294
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739989TP-3038C-KW-750-H00-2475012CW588
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739998TP-3038C-KW-1500-H00-2415006.1CW588
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740007TP-3038C-KW-1000-H00-2410009.1CW588
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする