曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84744575TP-2932A-KWR-75-H00-24247511847.5CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744584TP-2932A-KWR-60-H00-2424609858.7CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744600TP-2932A-KWR-150-H00-242415024523.5CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744609TP-2932A-KWR-125-H00-242412519628.5CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744618TP-2932A-KWR-100-H00-242410016735CCW
8,860
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744828TP-2932A-KWR-750-H00-24247505885.3CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744837TP-2932A-KWR-1500-H00-242415005882.8CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744846TP-2932A-KWR-1000-H00-242410005884.1CCW
9,640
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745056TP-2932A-KWR-500-H00-24245005887.5CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745065TP-2932A-KWR-375-H00-24243755399.5CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745074TP-2932A-KWR-300-H00-242430044111.8CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745090TP-2932A-KWR-250-H00-242425034314.5CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745099TP-2932A-KWR-200-H00-242420029417.7CW
9,370
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745196TP-2932A-KWR-50-H00-24245088.270.6CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745205TP-2932A-KWR-30-H00-24243049120CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745214TP-2932A-KWR-25-H00-24242539.2146CW
7,540
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする