DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84745230TP-3038C-KWR-50-H00-2450168CCW157
7,620
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745239TP-3038C-KWR-30-H00-2430282CCW88.2
7,620
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745248TP-3038C-KWR-25-H00-2425336CCW78.4
7,620
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745284TP-3038C-KWR-75-H00-2475113CW196
8,950
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745300TP-3038C-KWR-60-H00-2460140CW176
8,950
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745309TP-3038C-KWR-150-H00-2415055.9CW441
8,950
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745318TP-3038C-KWR-125-H00-2412567.5CW343
8,950
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745327TP-3038C-KWR-100-H00-2410083.8CW294
8,950
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745388TP-3038C-KWR-750-H00-2475012CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745397TP-3038C-KWR-1500-H00-2415006.1CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745406TP-3038C-KWR-1000-H00-2410009.1CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745449TP-3038C-KWR-500-H00-2450017.8CCW588
9,450
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745458TP-3038C-KWR-375-H00-2437523.4CCW588
9,450
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745467TP-3038C-KWR-300-H00-2430028.8CCW588
9,450
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745476TP-3038C-KWR-250-H00-2425034CCW588
9,450
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745485TP-3038C-KWR-200-H00-2420041.9CCW539
9,450
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする