スリーピース
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ
径(Φmm)
【ギア部】16【モーター部】15.5
電圧(V)
24
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84734346
TP-1627B-TU-78-S00-24
78
25.4
158
58.8
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734355
TP-1627B-TU-59-S00-24
59
25.4
203
49
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734364
TP-1627B-TU-133-S00-24
133
25.4
93.1
98
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84734380
TP-1627B-TU-101-S00-24
101
25.4
121
78.4
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734468
TP-1627B-TU-26-S00-24
26
25.4
484
19.6
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734477
TP-1627B-TU-20-S00-24
20
25.4
680
9.8
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734486
TP-1627B-TU-15-S00-24
15
25.4
854
9.8
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734556
TP-1627B-TU-677-S00-24
677
30
20.7
196
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734565
TP-1627B-TU-517-S00-24
517
30
26.3
196
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734574
TP-1627B-TU-396-S00-24
396
30
33.1
196
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734590
TP-1627B-TU-303-S00-24
303
30
41.1
196
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734599
TP-1627B-TU-231-S00-24
231
30
51.6
176
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください