スリーピース
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】38.5
寸法L(mm)
【ギア】27
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84743674
TP-3850K-CE-75-H00-24
75
43.6
CCW
980
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743690
TP-3850K-CE-200-H00-24
200
17.5
CCW
980
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743699
TP-3850K-CE-150-H00-24
150
23
CCW
980
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743708
TP-3850K-CE-120-H00-24
120
28.4
CCW
980
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743717
TP-3850K-CE-100-H00-24
100
33.6
CCW
980
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743787
TP-3850K-CE-60-H00-24
60
53.7
CW
980
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743796
TP-3850K-CE-50-H00-24
50
64.3
CW
833
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743805
TP-3850K-CE-36-H00-24
36
89.6
CW
588
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743814
TP-3850K-CE-30-H00-24
30
108
CW
490
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743830
TP-3850K-CE-25-H00-24
25
130
CW
392
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743839
TP-3850K-CE-18-H00-24
18
179
CW
294
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743875
TP-3850K-CE-5-H00-24
5
647
CCW
88.2
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743884
TP-3850K-CE-15-H00-24
15
218
CCW
245
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743900
TP-3850K-CE-10-H00-24
10
321
CCW
186
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743954
TP-3850K-CE-750-H00-24
750
4.8
CW
980
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743970
TP-3850K-CE-500-H00-24
500
7.1
CW
980
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743979
TP-3850K-CE-300-H00-24
300
11.8
CW
980
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743988
TP-3850K-CE-250-H00-24
250
14
CW
980
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743997
TP-3850K-CE-1000-H00-24
1000
3.6
CW
980
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください