曜日別特売

DCギアドモータ TP-3442C-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3442C-KWRタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84745598TP-3442C-KWR-500-H00-2450014.8CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745607TP-3442C-KWR-375-H00-2437519.6CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745616TP-3442C-KWR-300-H00-2430024.2CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745625TP-3442C-KWR-250-H00-2425019CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745634TP-3442C-KWR-200-H00-2420023.2CCW588
9,470
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745729TP-3442C-KWR-50-H00-2450140CCW196
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745738TP-3442C-KWR-30-H00-2430224CCW167
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745747TP-3442C-KWR-25-H00-2425306CCW137
7,650
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745835TP-3442C-KWR-75-H00-247592.5CW294
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745844TP-3442C-KWR-60-H00-2460113CW294
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745860TP-3442C-KWR-150-H00-2415046.2CW588
8,970
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
84745869TP-3442C-KWR-125-H00-2412554.3CW588
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745878TP-3442C-KWR-100-H00-2410071.1CW294
8,970
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745966TP-3442C-KWR-750-H00-2475010CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745975TP-3442C-KWR-1500-H00-2415005CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745984TP-3442C-KWR-1000-H00-2410007.5CW588
9,720
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする