DCギアドモータ TP-2932A-KSタイプ

DCギアドモータ TP-2932A-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84737128TP-2932A-KS-10-J00-24241039.2362【ギア】20.2CCW
3,850
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737164TP-2932A-KS-33-J00-24243398123【ギア】23.7CW
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737216TP-2932A-KS-450-J00-242445058810【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737225TP-2932A-KS-600-J00-24246005887.7【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737234TP-2932A-KS-675-J00-24246755886.9【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737250TP-2932A-KS-900-J00-24249005885.3【ギア】34.2CCW
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737374TP-2932A-KS-66-J00-24246618660.7【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737390TP-2932A-KS-75-J00-24247519654.8【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737399TP-2932A-KS-100-J00-242410024541.7【ギア】27.2CCW
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737539TP-2932A-KS-150-J00-242415034327.6【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737548TP-2932A-KS-200-J00-242420049020.4【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737557TP-2932A-KS-225-J00-242422553918.2【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737566TP-2932A-KS-300-J00-242430058814.2【ギア】30.7CW
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする