曜日別特売

DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84740095TP-3442C-CE-75-H00-247591CW637
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740104TP-3442C-CE-200-H00-2420036CW980
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740120TP-3442C-CE-150-H00-2415046.9CW980
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740129TP-3442C-CE-120-H00-2412057.2CW980
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740138TP-3442C-CE-100-H00-2410067.9CW882
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740244TP-3442C-CE-750-H00-2475010.1CCW980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740260TP-3442C-CE-500-H00-2450015CCW980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740269TP-3442C-CE-300-H00-2430024.4CCW980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740278TP-3442C-CE-250-H00-2425029CCW980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740287TP-3442C-CE-1000-H00-2410007.6CCW980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740409TP-3442C-CE-60-H00-2460113CCW588
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740418TP-3442C-CE-50-H00-2450136CCW490
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740427TP-3442C-CE-36-H00-2436189CCW343
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740436TP-3442C-CE-30-H00-2430226CCW294
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740445TP-3442C-CE-25-H00-2425272CCW245
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740454TP-3442C-CE-18-H00-2418377CCW176
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740558TP-3442C-CE-5-H00-2451377CW49
6,760
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740567TP-3442C-CE-15-H00-2415452CW167
6,760
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740576TP-3442C-CE-10-H00-2410680CW108
6,760
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする